Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabeldose, gerade auf RJ45-Kabelstecker, gerade, 4-polig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabeldose, gerade auf RJ45-Kabelstecker, gerade, 4-polig
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabeldose, gerade auf RJ45-Kabelstecker, gerade, 4-polig
Artikel-Nr.:
     4502-50F0875
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     18879
EAN/GTIN:
     4099891112752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Doppelendiger Kabelsatz, 0985 706 104/2 M, Lumberg Automation EtherNet/IP, hochflexibel, Doppelendiger Kabelsatz, M12-Buchse, 4-polig, D-codiert, auf RJ45-Stecker, 24 AWG, TPE-Mantel, verseilt/ungeschirmt mit 2 verdrillten Paaren.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Kabeldose, gerade
Anschluss (2):
RJ45-Kabelstecker, gerade
Farbe:
türkis
Kabellänge:
2 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
TPE
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP20/IP67
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.10009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i leitung 2m, as-i kabel, sensor-aktor kabel 4-polig, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 32,206* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 387,68*
€ 461,3392
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 385,86*
€ 459,1734
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 357,25*
€ 425,1275
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 346,16*
€ 411,9304
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 322,06*
€ 383,2514
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.