Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf Ventilsteckverbinder DIN form A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf Ventilsteckverbinder DIN form A
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf Ventilsteckverbinder DIN form A
Artikel-Nr.:
     4502-50F1177
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     44242
EAN/GTIN:
     4099891114664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Mikro-Splitter Kabelsatz, ASB 2-VAD 1A-1-3-226/0,6 M, Lumberg Automation M12 Mikro-Splitter Kabelsatz, doppelendiger, M12-Duo-Stecker mit selbstsicherndem Schraubverschluss, halogenfrei umspritztem PUR-Kabel und zwei Ventilsteckern nach DIN EN 175301-803, Form A.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Kabelstecker, gerade
Anschluss (2):
Ventilsteckverbinder DIN form A
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
0.6 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PUR
max. Spannung:
24 V
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
5-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.116 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, DIN Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, kabel für sicherheitsschalter 5pol, as-i kabel, sensorleitung 0,6m, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 414,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 41,437* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 439,19*
€ 522,6361
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 436,91*
€ 519,9229
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 430,36*
€ 512,1284
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 424,74*
€ 505,4406
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 414,37*
€ 493,1003
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.