Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf Ventilsteckverbinder DIN form A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf Ventilsteckverbinder DIN form A
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf Ventilsteckverbinder DIN form A
Artikel-Nr.:
     4502-50F1180
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     43788
EAN/GTIN:
     4099891114695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Mikro-Splitter Kabelsatz, ASB 2-VAD 1A-1-3-226/2 M, Lumberg Automation M12 Mikro-Splitter Kabelsatz, doppelendiger, M12-Duo-Stecker mit selbstsicherndem Schraubverschluss, halogenfrei umspritztem PUR-Kabel und zwei Ventilsteckern nach DIN EN 175301-803, Form A.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Kabelstecker, gerade
Anschluss (2):
Ventilsteckverbinder DIN form A
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PUR
max. Spannung:
24 V
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
5-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.202 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, DIN Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i leitung 2m, as-i kabel, anschlußleitung 2m, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 394,12*
€ 428,33*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 423,01*
€ 448,34*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 448,34*
€ 533,5246
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 447,02*
€ 531,9538
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 439,90*
€ 523,481
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 433,04*
€ 515,3176
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 423,01*
€ 503,3819
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 42,301* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.