Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, M8, 4-polig, Lötstifte, Schraubverriegelung, gerade, 933367100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, M8, 4-polig, Lötstifte, Schraubverriegelung, gerade, 933367100
Buchse, M8, 4-polig, Lötstifte, Schraubverriegelung, gerade, 933367100
Artikel-Nr.:
     4502-50F119
Herst.-Nr.:
     933367100
EAN/GTIN:
     4099889692112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Buchse
Kabelbuchse
Rund-Steckverbinder M 8 Typ Hirschmann EL. Mit Schraubverriegelung; Bemessungsspannung: 60 V AC/DC, Bemessungsstrom: 3,0 A (2 A bei 0,14 mm²), Kontakte: CuSn, Leitungsquerschnitt: max. 0,34 mm², Kontaktträger und Gehäuse: PA, Schutzart (IEC 60529): IP 67, Verschmutzungsgrad: 3, Brennbarkeit Gehäuse und Kontaktträger: UL 94 V-2, Betriebstemperatur: - 25 bis +70 °C. Leitungsverschraubung: M 9,5 x 1, Kabeldurchlass max. 5,5 mm. Gerade Kupplungen Typ ELKA. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Schraubverriegelung (M 8/M 12), Kabelverschraubung): ELKA 4008 V, 4polig, M 8, M 9,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bestückung:
bestückt
Gewindegröße:
M8
Kontaktanschluss:
Lötstifte
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Leiterplattenmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0135 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 150 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.