Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, M12, 4-polig, Schraubanschluss, gerade, 56437


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, M12, 4-polig, Schraubanschluss, gerade, 56437
Buchse, M12, 4-polig, Schraubanschluss, gerade, 56437
Artikel-Nr.:
     4502-50F1790
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     56437
EAN/GTIN:
     4099889693379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M12-Kupplung
m12-kupplung 4 polig
m12 kupplung
Sensor-Aktor-Verbinder, 56437, Lumberg Automation Feldkonfektionierbarer Stecker, M12-Buchse mit Gewindeverbindung, abschirmbar, Montage mit Schraubklemmen. Features * Kontaktmaterial: CuZn, vorgekupfert, CuSnZn * Gehäuse: GD-ZnAl, vorgekupfert und vernickelt * Verschmutzungsgrad: 3 * Schutzklasse: IP67
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
B
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Kontaktoberfläche:
CuSnZn
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.05894 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Aktor-Kabelbuchse, Aktor-Kabeldose, Aktor-Kupplung, Sensor-Aktor-Kabelbuchse, Sensor-Aktor-Kabeldose, Sensor-Aktor-Kupplung, Sensor-Kabelbuchse, Sensor-Kabeldose, Sensor-Kupplung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 15,46*
€ 20,51*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 17,01*
€ 24,61*
1
€ 8,95*
ab € 16,93*
€ 26,68*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 20,18*
€ 28,60*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.