Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 4502
>
Kabel und Leitungen
>
Konfektionierte Kabel
>
Sensor-Aktor Kabel
>
Artikel
RKDW 4-301/5 M
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-50F1826
Hersteller:
Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
47186
EAN/GTIN:
4099891117085
Aktuator/Sensor einseitiger Kabelsatz, RKDW 4-301/5 M, Lumberg Automation Aktuator/Sensor-Kabelsatz, einseitiges, M5-Winkelbuchse mit Gewindeverbindung und angespritztem Kabel.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
5 m
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0808 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Kabel und Leitungen
>
Konfektionierte Kabel
>
Sensor-Aktor Kabel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,67*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 29,067* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 344,94*
€ 410,4786
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 344,58*
€ 410,0502
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 320,83*
€ 381,7877
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 314,01*
€ 373,6719
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 290,67*
€ 345,8973
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen