Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter, M8, 10 mm, silber, 734032001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegenmutter, M8, 10 mm, silber, 734032001
Gegenmutter, M8, 10 mm, silber, 734032001
Artikel-Nr.:
     4502-50F2034
Herst.-Nr.:
     734032001
EAN/GTIN:
     4099891200978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m8x1
gegenmutter
Befestigungsmutter zu Sensor-Einbaustecker M 8 Typ ELKE Typ: ELST M M 8
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gegenmutter
Farbe:
silber
Gewindegröße:
M8
Material:
Kupfer
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Schlüsselweite:
10 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00092 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Mutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.