Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabeldose, gerade auf M8-Kabeldose, abgewinkelt, 3-polig,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabeldose, gerade auf M8-Kabeldose, abgewinkelt, 3-polig,
Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabeldose, gerade auf M8-Kabeldose, abgewinkelt, 3-polig,
Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabeldose, gerade auf M8-Kabeldose, abgewinkelt, 3-polig,
Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabeldose, gerade auf M8-Kabeldose, abgewinkelt, 3-polig,
Artikel-Nr.:
     4502-50F2176
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     1357
EAN/GTIN:
     4099891118259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Aktuator/Sensor doppelendiger Kabelsatz, RKMV 3-RKMWV 3-224/0,82 M, Lumberg Automation Aktuator/Sensor doppelendiger Kabelsatz: Buchse, gerade, A-kodiert, transluzent, 3-polig, M8 Standard, auf Buchse, gewinkelt, A-kodiert, transluzent, 3-polig, M8 Standard, 50 V AC / 60 V DC, 4 A; schwarzes PUR-Kabel, 3-Leitungen, 0,34 mm².
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M8-Kabeldose, gerade
Anschluss (2):
M8-Kabeldose, abgewinkelt
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
0.82 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PUR
max. Spannung:
60 V
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
3-polig
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.028 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, kabel für sicherheitsschalter 3-polig, as-i kabel, lumberg automation sensorleitung, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,798* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 160,81*
€ 191,3639
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 160,60*
€ 191,114
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 152,59*
€ 181,5821
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 140,11*
€ 166,7309
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 127,98*
€ 152,2962
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.