Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 5-polig, 5 m, PUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 5-polig, 5 m, PUR
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 5-polig, 5 m, PUR
Artikel-Nr.:
     4502-50F2216
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     11891
EAN/GTIN:
     4099891118624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-Aktor-Steckverbinder M12 mit angespritzter Leitung Typ Lumberg Automation RST.../RKT.../RKWT. Mit selbstsicherndem Schraubverschluss, sehr gute Vibrations- und Schockfestigkeit; Leitungsfarbe: schwarz, Nennspannung/-strom: 60 V/4,0 A, Prüfspannung (60 s): 1,5 kVeff, Durchgangswiderstand: max. 5,0 mOhm, Isolationswiderstand: min. 10 GOhm, Verschmutzungsgrad: 3, Schutzart: IP 67, Material Gehäuse: TPU, Kontakte: CuSn, unternickelt und 0,3 µm vergoldet, Umgebungstemperatur: - 25 bis +80 °C, Zulassungen: UL. Gerade Stecker mit Kabelmantel PUR Typ RST. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Länge, Leitungsquerschnitt): RST 5-228/5 M, 5polig, 5,0 m, 0,5 mm²
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Kabelstecker, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
5 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PUR
max. Spannung:
63 V
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
5-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.2317 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, M12-Kupplung, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, sensorsteckverbinder 5polig, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 11,55*
€ 14,65*
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 11,63*
€ 14,70*
5
€ 5,46*
ab € 11,632*
€ 15,452*
5
Frei Haus
ab € 11,986*
€ 15,936*
1
€ 8,95*
ab € 19,41*
€ 28,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 147,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.