Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabeldose, gerade auf offenes Ende, 12-polig, 5 m, PUR,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabeldose, gerade auf offenes Ende, 12-polig, 5 m, PUR,
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabeldose, gerade auf offenes Ende, 12-polig, 5 m, PUR,
Artikel-Nr.:
     4502-50F2277
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     103590
EAN/GTIN:
     4020841733536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-Aktor-Steckverbinder M12 mit angespritzter Leitung Typ Lumberg Automation RST.../RKT.../RKWT. Mit selbstsicherndem Schraubverschluss, sehr gute Vibrations- und Schockfestigkeit; Leitungsfarbe: schwarz, Nennspannung/-strom: 36 V/2,0 A, Prüfspannung (60 s): 0,5 kV, Durchgangswiderstand: max. 5,0 m Ohm, Isolationswiderstand: min. 10 G Ohm, Verschmutzungsgrad: 3, Schutzart: IP 67, Material Gehäuse: TPU, Kontakte: CuSn, unternickelt und 0,3 µm vergoldet, Umgebungstemperatur: - 25 bis +80 °C, Zulassungen: UL. Gerade Kupplungen mit Kabelmantel PUR Typ RKT. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Länge, Leitungsquerschnitt): RKT 12-346/5 M, 12polig, 5,0 m, 0,25 mm²
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Kabeldose, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
5 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PUR
max. Spannung:
36 V
Nennstrom:
1.5 A
Polzahl:
12-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.30656 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, sensorkabel 5m, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 32,00*
€ 45,07*
€ 5,46*
ab € 32,94*
€ 45,94*
€ 3,90*
ab € 35,64*
€ 48,85*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 41,20*
€ 54,37*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 41,02*
€ 54,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.