Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabeldose, abgewinkelt auf offenes Ende, 3-polig, 5 m, PV


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabeldose, abgewinkelt auf offenes Ende, 3-polig, 5 m, PV
Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabeldose, abgewinkelt auf offenes Ende, 3-polig, 5 m, PV
Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabeldose, abgewinkelt auf offenes Ende, 3-polig, 5 m, PV
Artikel-Nr.:
     4502-50F2427
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     5605
EAN/GTIN:
     4099891120368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Aktuator/Sensor einseitiger Kabelsatz, RKMWV 3-294/5 M, Lumberg Automation M8 Standard Aktuator/Sensor einseitiger Kabelsatz: Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert, transluzenter Körper, 50 V AC / 60 V DC, 4 A; PVC-Kabel schwarz, 3-Leitungen, 0,34 mm².
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M8-Kabeldose, abgewinkelt
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
5 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PVC
max. Spannung:
60 V
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
3-polig
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.181 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, kabel für sicherheitsschalter 3-polig, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,805* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,15*
€ 150,1185
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 123,96*
€ 147,5124
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,84*
€ 141,4196
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 108,70*
€ 129,353
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,05*
€ 116,6795
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.