Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIL-Stecker, 8-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 10031633


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIL-Stecker, 8-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 10031633
DIL-Stecker, 8-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 10031633
DIL-Stecker, 8-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 10031633
Artikel-Nr.:
     4502-50F300
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10031633
EAN/GTIN:
     4099889997651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
dil steckverbinder 8pol
dil steckverbinder
DiL-Stecker Typ Fischer Dils. Mit Rastermaß 2,54 mm, Kontakte aus Federbronze, über Nickel vergoldet; Belastbarkeit je Kontakt: max. 1,0 A, Steckplattform und Gehäuse: Polysulfon, Durchschlagsfestigkeit: 1,0 kV. Steckereinsätze Typ Dils. Technische Merkmale (Polzahl, Maße C/L/B): 8polig, C 7,62/L 12,4/B 12,5 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
DIL-Stecker
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse/Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
150 V
Nennstrom:
1.5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
8-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00163 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, DIL-Leistensteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
10031631
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.