Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIL-Stecker, 16-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 10031644


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIL-Stecker, 16-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 10031644
DIL-Stecker, 16-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 10031644
DIL-Stecker, 16-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 10031644
Artikel-Nr.:
     4502-50F304
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10031644
EAN/GTIN:
     4099889997675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
dil steckverbinder
DiL-Stecker Typ Fischer Dils. Mit Rastermaß 2,54 mm, Kontakte aus Federbronze, über Nickel vergoldet; Belastbarkeit je Kontakt: max. 1,0 A, Steckplattform und Gehäuse: Polysulfon, Durchschlagsfestigkeit: 1,0 kV. Steckereinsätze Typ Dils. Technische Merkmale (Polzahl, Maße C/L/B): 16polig, C 7,62/L 22,6/B 12,5 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
DIL-Stecker
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse/Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
150 V
Nennstrom:
1.5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
16-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00234 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, DIL-Leistensteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,64*
€ 2,70*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,22*
€ 2,71*
1 Tag
20
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,28*
6 Tage
20
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,51*
€ 25,27*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg Automation
92031
ab € 202,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.