Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIL-Stecker, 40-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 10031663


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIL-Stecker, 40-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 10031663
DIL-Stecker, 40-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 10031663
DIL-Stecker, 40-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 10031663
Artikel-Nr.:
     4502-50F3064
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10031663
EAN/GTIN:
     4099889997699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
dil steckverbinder
DiL-Stecker Typ Fischer Dils. Mit Rastermaß 2,54 mm, Kontakte aus Federbronze, über Nickel vergoldet; Belastbarkeit je Kontakt: max. 1,0 A, Steckplattform und Gehäuse: Polysulfon, Durchschlagsfestigkeit: 1,0 kV. Steckereinsätze Typ Dils. Technische Merkmale (Polzahl, Maße C/L/B): 40polig, C 15,24/L 53,1/B 20,1 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
DIL-Stecker
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse/Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
150 V
Nennstrom:
1.5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
40-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, DIL-Leistensteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
10031662
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.