Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIL-Gehäuse, 24-polig, RM 2.54 mm, gerade, 10031654


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIL-Gehäuse, 24-polig, RM 2.54 mm, gerade, 10031654
DIL-Gehäuse, 24-polig, RM 2.54 mm, gerade, 10031654
DIL-Gehäuse, 24-polig, RM 2.54 mm, gerade, 10031654
DIL-Gehäuse, 24-polig, RM 2.54 mm, gerade, 10031654
Artikel-Nr.:
     4502-50F318
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10031654
EAN/GTIN:
     4099889997750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
dil steckverbinder
Gehäuse ungelocht dazu Typ Ga/Gb. Technische Merkmale (Steckereinsatzgröße, Maße H/L/B): 24polig, H 11,7/L 32,8/B 20,1 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
DIL-Stecker
Bestückung:
unbestückt
Kontaktart:
Stift
Orientierung:
gerade
Polzahl:
24-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00162 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, DIL-Leistensteckverbinder, Industriesteckverbinder, Stecker, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.