Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, M12, 4-polig, Leiterplattenanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 3061


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, M12, 4-polig, Leiterplattenanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 3061
Stecker, M12, 4-polig, Leiterplattenanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 3061
Artikel-Nr.:
     4502-50F3896
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     30616
EAN/GTIN:
     4099889696738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M12-Kupplung
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Sensor-Aktor-Verbinder, 30616, Lumberg Automation M12 Standard-Sensor/Aktor-Buchsenstecker: Stecker, Frontmontage positionierbar, M12 - Steckseite, Litzendrähte - Anschlussseite, 4-Polig, A-codiert, ungeschirmt, metallisch graues Gehäuse, 230 V AC/DC, 4 A. Features * Kontaktmaterial: CuZn * Verschmutzungsgrad: 3 * Überspannungskategorie: II
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
A
Kontaktanschluss:
Leiterplattenanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Frontmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.02629 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 6,03*
€ 8,05*
10
€ 5,00*
ab € 6,111*
€ 8,121*
10
Frei Haus
ab € 6,297*
€ 8,317*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 6,16*
€ 9,12*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.