Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, 4-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 934125100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, 4-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 934125100
Kupplung, 4-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 934125100
Kupplung, 4-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 934125100
Artikel-Nr.:
     4502-50F3994
Herst.-Nr.:
     934125100
EAN/GTIN:
     4099889725582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Längsverbinder Stromschiene
Stromschienen Längsverbinder
Rundsteckverbinder für Netzspannung 3polig + Schutzleiter Typ Hirschmann CA 3. In robuster Ausführung, hinsichtlich Maße, Bauform, Polanordnung und Kontaktart kompatibel zu Rundsteckverbinder-Serien anderer Fabrikate; Gehäuse: aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff (schwarz), Verbindung: durch Verschraubung mit Verriegelungsring rüttelsicher, Schutzart (IEC 60529): IP 67, Verschmutzungsgrad: 3, Bemessungsspannung: 400 VAC, 250 VDC, Bemessungsstrom: 16 AAC/10 ADC, Durchgangswiderstand: 3,0 mOhm, Leitungsverschraubung: M 22 x 2, Stiftdurchmesser: 2,0 mm, Kontaktoberflächenmaterial: Ag, Anschlussart: Schrauben, Leitungsquerschnitt: max. 2,5 qmm, Temperaturbereich: –40 bis +90 °C, Brennbarkeit UL Standard: 94 V-0. Zulassungen: VDE, UL. Kupplungen gerade und abgewinkelt Typ CA 3. Mit integrierter Zugentlastung, geeignet für Kabeldurchmesser von 6,0 bis 12 mm. Typ: CA 3 LD, Kupplung gerade
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bestückung:
unbestückt
Gehäusematerial:
Messing
Kabeldurchmesser:
6 bis 12 mm
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
0,5-2,5 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.03657 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 150 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann Automation and Control
831532400
ab € 3,55*
Zubehör
Hirschmann Automation and Control
934128100
ab € 9,66*
Zubehör
Hirschmann Automation and Control
934124100
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.