Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabelstecker, gerade auf M8-Kabeldose, gerade, 3-polig, 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabelstecker, gerade auf M8-Kabeldose, gerade, 3-polig, 0
Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabelstecker, gerade auf M8-Kabeldose, gerade, 3-polig, 0
Artikel-Nr.:
     4502-50F4162
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     43659
EAN/GTIN:
     4099891131852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Aktuator/Sensor doppelendiger Kabelsatz, RSMV 3-RKMV 3-224/0,3 M, Lumberg Automation Aktuator/Sensor doppelendiger Kabelsatz: Stecker gerade, A-kodiert, transluzent, 3-polig, M8 Standard, auf Buchse gerade, A-kodiert, transluzent, 3-polig, M8 Standard, 50 V AC / 60 V DC, 4 A; Kabel PUR schwarz, 3-Leitungen, 0,34 mm².
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M8-Kabelstecker, gerade
Anschluss (2):
M8-Kabeldose, gerade
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
0.3 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PUR
max. Spannung:
60 V
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
3-polig
Schutzart (IP):
IP67
Gewicht:
0.018 kg
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, anschlussleitung 3x1,5, as-i kabel, lumberg automation sensorleitung, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 8,551*
€ 11,001*
10
Frei Haus
ab € 8,90*
€ 11,39*
1
€ 8,95*
ab € 8,31*
€ 12,15*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,66*
€ 12,57*
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 10,24*
€ 13,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 130,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.