Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabelstecker, gerade auf M8-Kabeldose, abgewinkelt, 3-pol


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabelstecker, gerade auf M8-Kabeldose, abgewinkelt, 3-pol
Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabelstecker, gerade auf M8-Kabeldose, abgewinkelt, 3-pol
Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabelstecker, gerade auf M8-Kabeldose, abgewinkelt, 3-pol
Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabelstecker, gerade auf M8-Kabeldose, abgewinkelt, 3-pol
Artikel-Nr.:
     4502-50F4274
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     20196
EAN/GTIN:
     4099891132736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Aktuator/Sensor doppelendiger Kabelsatz, RSMV 3-RKMWV 4-224/0,6 M, Lumberg Automation Aktuator/Sensor doppelendiger Kabelsatz: Stecker gerade, A-kodiert, transluzent, 3-polig, M8 Standard, auf Buchse gewinkelt, A-kodiert, transluzent, 4-polig, M8 Standard, 30 V AC/DC, 4 A; Kabel PUR schwarz, 3-Leitungen, 0,34 mm².
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M8-Kabelstecker, gerade
Anschluss (2):
M8-Kabeldose, abgewinkelt
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
0.6 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PUR
max. Spannung:
30 V
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
3-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.022 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, kabel für sicherheitsschalter 3-polig, as-i kabel, sensorleitung 0,6m, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15.543,40*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1.554,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15.715,49*
€ 18.701,4331
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15.667,85*
€ 18.644,7415
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15.543,90*
€ 18.497,241
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15.543,40*
€ 18.496,646
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.