Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf M12-Kabeldose, gerade, 7-polig,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf M12-Kabeldose, gerade, 7-polig,
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf M12-Kabeldose, gerade, 7-polig,
Artikel-Nr.:
     4502-50F4646
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     16170
EAN/GTIN:
     4099891135225
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Doppelendiger Kabelsatz, RSRK 701M-622/30F, Lumberg Automation Mini 1" Doppelendiger Kabelsatz, Stecker gerade auf Buchse gerade, 7-polig mit gelbem PVC 16 Messgerät vergossenem Kabel, US-Farbcode.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Kabelstecker, gerade
Anschluss (2):
M12-Kabeldose, gerade
Farbe:
gelb
Kabellänge:
9 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PVC
max. Spannung:
600 V
Nennstrom:
8 A
Polzahl:
7-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
2.728 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.701,52*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 470,152* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.914,38*
€ 5.848,1122
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.884,67*
€ 5.812,7573
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.767,88*
€ 5.673,7772
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.701,52*
€ 5.594,8088
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.