Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 12-polig, 2 m, PU


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 12-polig, 2 m, PU
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 12-polig, 2 m, PU
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 12-polig, 2 m, PU
Artikel-Nr.:
     4502-50F4653
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     9838
EAN/GTIN:
     4099891135270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Aktuator/Sensor einseitiger Kabelsatz, RST 12-346/2 M, Lumberg Automation M12 Standard Aktuator/Sensor einseitiger Kabelsatz: Stecker, gerade, 12-polig, A-codiert, transluzenter Körper, 30 V AC/DC, 1,5 A; schwarzes PUR-Kabel, 12-Leitungen, 0,25 mm².
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Kabelstecker, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PUR
max. Spannung:
30 V
Nennstrom:
1.5 A
Polzahl:
12-polig
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.13093 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i leitung 2m, as-i kabel, sensor-aktor kabel 12 polig, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 27,402* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 336,49*
€ 400,4231
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 327,54*
€ 389,7726
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 304,44*
€ 362,2836
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 294,72*
€ 350,7168
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 274,02*
€ 326,0838
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.