Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 4-polig, 1.7 m, P


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 4-polig, 1.7 m, P
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 4-polig, 1.7 m, P
Artikel-Nr.:
     4502-50F4987
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     98377
EAN/GTIN:
     4099891137748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Aktuator/Sensor einseitiger Kabelsatz, RST 4-225/1,7 M, Lumberg Automation M12 Standard Aktuator/Sensor einseitiger Kabelsatz: Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert, transluzenter Körper, 230 V AC/DC, 4 A; Kabel PUR schwarz, 4-Leitungen, 0,34 mm².
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Kabelstecker, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1.7 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PUR
max. Spannung:
250 V
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.06432 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, sensor-aktor kabel 4-polig, as-i kabel, lumberg automation sensorleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 134,09*
€ 159,5671
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 131,07*
€ 155,9733
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 126,23*
€ 150,2137
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,91*
€ 141,5029
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 105,90*
€ 126,021
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.