Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf M12-Kabeldose, abgewinkelt, 4-p


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf M12-Kabeldose, abgewinkelt, 4-p
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf M12-Kabeldose, abgewinkelt, 4-p
Artikel-Nr.:
     4502-50F5404
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     14845
EAN/GTIN:
     4099891141097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Aktuator/Sensor doppelendiger Kabelsatz, RST 4-RKWT 4-643/5 M, Lumberg Automation M12 Mikro-Aktuator/Sensor-Kabelsatz, doppelendiger, 4-Polig, gerader Stecker auf rechtwinklige Buchse mit selbstsicherndem Gewinde und gelbem TPE-Kabel mit 22 Messgerät, IEC-Farbcode.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Kabelstecker, gerade
Anschluss (2):
M12-Kabeldose, abgewinkelt
Farbe:
gelb
Kabellänge:
5 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
TPE
max. Spannung:
250 V
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.31355 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, sensor-aktor kabel 4-polig, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 30,463* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 352,83*
€ 419,8677
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 347,30*
€ 413,287
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 328,32*
€ 390,7008
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 320,10*
€ 380,919
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 304,63*
€ 362,5097
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.