Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, 1/2"-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 4-polig, 5 m, PV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, 1/2"-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 4-polig, 5 m, PV
Sensor-Aktor Kabel, 1/2"-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 4-polig, 5 m, PV
Sensor-Aktor Kabel, 1/2"-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 4-polig, 5 m, PV
Artikel-Nr.:
     4502-50F5631
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     934636641
EAN/GTIN:
     4099891143152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Aktuator/Sensor einseitiger Kabelsatz, RST 4U-07/5 M, Lumberg Automation 1/2"-20UNF-2B Aktuator/Sensor einseitiger Kabelsatz: Stecker, gerade, 4-polig, U-codiert, gelber Körper, 230 V AC/DC, 4 A; PVC-oranges Kabel, 4-Leitungen, 0,25 mm².
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
1/2"-Kabelstecker, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
orange
Kabellänge:
5 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PVC
max. Spannung:
250 V
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.192 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,42*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.