Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RST 4U-RKT 4U-674/6 F


Menge:  Packung  
Produktinformationen
RST 4U-RKT 4U-674/6 F
RST 4U-RKT 4U-674/6 F
Artikel-Nr.:
     4502-50F5635
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     11073
EAN/GTIN:
     4099891143190
Artikeldatenblatt
Aktuator/Sensor doppelendiger Kabelsatz, RST 4U-RKT 4U-674/6 F, Lumberg Automation 1/2" -20 Aktuator/Sensor-kabelsatz, doppelendiger, 4-Polig, gerader Stecker auf Buchse, Doppelnut, gelbes PVC-Kabel mit 22 Messgerät, Automotive-Farbcode.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PVC
max. Spannung:
250 V
Nennstrom:
4 A
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 25,646* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 318,53*
€ 379,0507
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 313,99*
€ 373,6481
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 303,36*
€ 360,9984
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 285,09*
€ 339,2571
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 256,46*
€ 305,1874
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.