Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf Ventilsteckverbinder DIN form A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf Ventilsteckverbinder DIN form A
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf Ventilsteckverbinder DIN form A
Artikel-Nr.:
     4502-50F5724
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     18259
EAN/GTIN:
     4099891143978
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Kabelsatz, 18259, Lumberg Automation DIN EN 175301-803-A, Kabelsatz, doppelendig: M12, Stecker, gerade, 3-polig, auf a, Form A, Buchse, gewinkelt, 2+2PE, gelbe LED mit Suppressordiode: Kabel, PUR, schwarz, 3x0,50 mm².
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Kabelstecker, gerade
Anschluss (2):
Ventilsteckverbinder DIN form A
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
5 m
LED-Anzeige:
Ja
Material:
PUR
max. Spannung:
24 V
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
3-polig
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.1956 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 18,305* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 224,49*
€ 267,1431
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 221,27*
€ 263,3113
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 211,95*
€ 252,2205
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 204,21*
€ 243,0099
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 183,05*
€ 217,8295
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.