Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf M8-Kabeldose, abgewinkelt, 5-po


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf M8-Kabeldose, abgewinkelt, 5-po
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf M8-Kabeldose, abgewinkelt, 5-po
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf M8-Kabeldose, abgewinkelt, 5-po
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf M8-Kabeldose, abgewinkelt, 5-po
Artikel-Nr.:
     4502-50F6058
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     934898144
EAN/GTIN:
     4099891146979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Aktuator/Sensor doppelendiger Kabelsatz, RST 5-RKMWV 5-507/15 M, Lumberg Automation Aktuator/Sensor doppelendiger Kabelsatz: Stecker gerade, A-kodiert, transluzent, 5-polig, M12 Standard, auf Buchse gewinkelt, B-kodiert, transluzent, 5-polig, M8 Standard, 50 V AC / 60 V DC, 3 A; PVC-Kabel schwarz, 5-Leitungen, 0,25 mm².
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Kabelstecker, gerade
Anschluss (2):
M8-Kabeldose, abgewinkelt
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
15 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PVC
max. Spannung:
60 V
Nennstrom:
3 A
Polzahl:
5-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.5413 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, sensor-aktor kabel 15m, as-i kabel, kabel für sicherheitsschalter 5pol, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 33,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 205,72*
€ 244,8068
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 191,03*
€ 227,3257
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 176,98*
€ 210,6062
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 165,60*
€ 197,064
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.