Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf Ventilstecker, 5-polig, 0.3 m,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf Ventilstecker, 5-polig, 0.3 m,
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf Ventilstecker, 5-polig, 0.3 m,
Artikel-Nr.:
     4502-50F6316
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     9600
EAN/GTIN:
     4099891149260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel für Sicherheitsschalter
Profibus Ventilstecker
Sensorkabel
Sensorleitung
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf Ventilstecker, 5-polig, 0.3 m, PUR, schwarz, 9600
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Kabelstecker, gerade
Anschluss (2):
Ventilstecker
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
0.3 m
Material:
PUR
max. Spannung:
32 V
Polzahl:
5-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.108 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabel für sicherheitsschalter 5pol, profibus ventilstecker, lumberg automation sensorleitung, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensor-Aktor-Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 18,392* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 207,91*
€ 247,4129
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 207,60*
€ 247,044
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 197,66*
€ 235,2154
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 190,63*
€ 226,8497
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 183,92*
€ 218,8648
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.