Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf M12-Kabeldose, abgewinkelt, 19-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf M12-Kabeldose, abgewinkelt, 19-
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf M12-Kabeldose, abgewinkelt, 19-
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf M12-Kabeldose, abgewinkelt, 19-
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf M12-Kabeldose, abgewinkelt, 19-
Artikel-Nr.:
     4502-50F6983
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     61221
EAN/GTIN:
     4099891154677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Doppelendiger Kabelsatz, RSU 19-RKWU 19-242/5 M, Lumberg Automation M23 Leistung Doppelendiger Kabelsatz: Stecker gerade auf Buchse gewinkelt, 19-polig, Schwarzer Körper, 120 V AC/DC, 16x8 A + 3x10 A; PUR-Kabel schwarz, 16x0,5 mm² + 3x1,0 mm².
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Kabelstecker, gerade
Anschluss (2):
M12-Kabeldose, abgewinkelt
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
5 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PUR
max. Spannung:
125 V
Polzahl:
19-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
1.07 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, sensorkabel 5m, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
5
Frei Haus
ab € 111,80*
€ 130,98*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 111,62*
€ 141,58*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 130,98*
€ 155,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,51*
€ 148,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 124,45*
€ 148,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,80*
€ 133,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 654,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.