Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, abgewinkelt auf M12-Kabeldose, gerade, 8-p


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, abgewinkelt auf M12-Kabeldose, gerade, 8-p
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, abgewinkelt auf M12-Kabeldose, gerade, 8-p
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, abgewinkelt auf M12-Kabeldose, gerade, 8-p
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, abgewinkelt auf M12-Kabeldose, gerade, 8-p
Artikel-Nr.:
     4502-50F7356
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     14751
EAN/GTIN:
     4099891157708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Aktuator/Sensor doppelendiger Kabelsatz, RSWT 8-RKT 8-282/1,5 M, Lumberg Automation Aktuator/Sensor doppelendiger Kabelsatz: Stecker gewinkelt A-kodiert transluzent 8-polig M12 Standard auf Buchse gerade A-kodiert transluzent 8-polig M12 Standard, 30 V AC/DC, 2 A; Kabel PUR schwarz, 7-Leitungen, 0,25 mm².
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Kabelstecker, abgewinkelt
Anschluss (2):
M12-Kabeldose, gerade
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1.5 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PUR
max. Spannung:
30 V
Nennstrom:
2 A
Polzahl:
8-polig
Schutzart (IP):
IP67
Gewicht:
0.105 kg
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 559,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 22,3976* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 645,28*
€ 767,8832
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 625,48*
€ 744,3212
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 606,55*
€ 721,7945
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 583,50*
€ 694,365
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 559,94*
€ 666,3286
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.