Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 2-polig, 30 m, XLP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 2-polig, 30 m, XLP
Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 2-polig, 30 m, XLP
Artikel-Nr.:
     4502-50F7898
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     935100018
EAN/GTIN:
     4099891658298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
SPE-Sensor-Aktor-Kabel, 935100018, Lumberg Automation SPE einseitiges Kabelset: M8 Stecker gerade 6P-M8 Code, IP65/67, XLPE.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M8-Kabelstecker, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
30 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
XLPE
max. Spannung:
60 V
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
2-polig
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
1.2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, sensorkabel 30m, as-i kabel, lumberg automation sensorleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.