Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0911 ANC 407/10 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0911 ANC 407/10 M
0911 ANC 407/10 M
Artikel-Nr.:
     4502-50F7927
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     12822
EAN/GTIN:
     4099889704471
Suchbegriffe:
Kabel
Leitung
Kabelkonfektion
Konfektionierte Kabel
AS-Schnittstelle Winkelstecker, 0911 ANC 407/10 M, Lumberg Automation AS-Schnittstelle Winkelstecker, 1 montierter Steckverbinder.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
10 m
LED-Anzeige:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.72 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.