Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0911 ANC 410/5 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0911 ANC 410/5 M
0911 ANC 410/5 M
Artikel-Nr.:
     4502-50F7935
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     15945
EAN/GTIN:
     4099889704549
Suchbegriffe:
Kabel
Leitung
Kabelkonfektion
Konfektionierte Kabel
AS-Schnittstelle Winkelstecker, 0911 ANC 410/5 M, Lumberg Automation AS-Schnittstelle Winkelstecker, 2 montierter Steckverbinder.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.233 kg
Kabellänge:
5 m
LED-Anzeige:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.