Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor-Verteiler, 8 x M12 (5-polig), 105594


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor-Verteiler, 8 x M12 (5-polig), 105594
Sensor-Aktor-Verteiler, 8 x M12 (5-polig), 105594
Artikel-Nr.:
     4502-50F8134
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     105594
EAN/GTIN:
     4099889706079
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Aktor-/Sensor-Verteilerkasten, ASB 8-S3064/5 M, Lumberg Automation Aktor-/Sensor-Verteilerkasten, 8 Häfen.
Weitere Informationen:
Bus Ausgang:
M12 (5-polig, A-kodiert)
Bus Eingang:
M12 (5-polig, A-kodiert)
IO Ports:
8 x M12 (5-polig)
Schutzart (IP):
IP67
Signalart:
PNP
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
1.185 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Aktor-Box, Sensor-Aktor-Box, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,12*
€ 116,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,48*
€ 116,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,58*
€ 112,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.