Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor-Verteiler, 8 x M12 (5-polig), 11140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor-Verteiler, 8 x M12 (5-polig), 11140
Sensor-Aktor-Verteiler, 8 x M12 (5-polig), 11140
Artikel-Nr.:
     4502-50F8183
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     11140
EAN/GTIN:
     4099889706383
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
M23-Steckverbinder
Aktor-/Sensor-Verteilerkasten, ASBSVC 8/LED 5, Lumberg Automation Aktor-/Sensor-Verteilerkasten mit FIXCON-Stecker, 8 Häfen, LED, M23-Anschluss, Schweißapplikation, Doppel-I/O pro Port
Weitere Informationen:
Bus Ausgang:
M12 (5-polig, A-kodiert)
Bus Eingang:
M12 (5-polig, A-kodiert)
IO Ports:
8 x M12 (5-polig)
Leistungsanschluss:
M23
Schutzart (IP):
IP67
Signalart:
PNP
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.351 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: m23 steckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Aktor-Box, Sensor-Aktor-Box, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,90*
€ 227,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,87*
€ 214,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,15*
€ 196,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,51*
€ 181,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.