| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-50F8207 Herst.-Nr.: 60666 EAN/GTIN: 4099889706604 |
| | |
|
| | |
| Aktor-/Sensor-Verteilerkasten, ASBV 6 5-332/10 M, Lumberg Automation Aktor-/Sensor-Verteilerkasten, Eintrag oben, 6-Häfen, M12-Buchsen, 5-polig, 2 Signale pro Buchse, mit integrierter Steuerleitung. Weitere Informationen: | | Bus Ausgang: | M12 (5-polig, A-kodiert) | Bus Eingang: | M12 (5-polig, A-kodiert) | IO Ports: | 6 x M12 (5-polig) | Leistungsanschluss: | Kabel | Schutzart (IP): | IP67 | Signalart: | PNP | Ursprungsland: | CZ | Gewicht: | 1.565 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Aktor-Box, Sensor-Aktor-Box, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder |
| | |
| |