| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-50F8214 Herst.-Nr.: 105786 EAN/GTIN: 4099889706673 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aktor-/Sensor-Verteilerkasten, ASBV 8 4-3-242/15 M, Lumberg Automation Aktor-/Sensor-Verteilerkasten, 8 Häfen, 4/3-polig, 1 1/8. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bus Ausgang: | M12 (4/3-polig, A-kodiert) | Bus Eingang: | M12 (4/3-polig, A-kodiert) | IO Ports: | 8 x M12 (4/3-polig) | Schutzart (IP): | IP67 | Signalart: | PNP | Ursprungsland: | CZ | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Aktor-Box, Sensor-Aktor-Box, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |