| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-50F8221 Herst.-Nr.: 15909 EAN/GTIN: 4099889706741 |
| |
|
| | |
| Aktor-/Sensor-Verteilerkasten, ASBV 8 5-242/35 M, Lumberg Automation Aktor-/Sensor-Verteilerkasten, Eintrag oben, 8-Häfen, M12-Buchsen, 5-polig, 2 Signale pro Buchse, mit integrierter Steuerleitung. Weitere Informationen: | | Bus Ausgang: | M12 (5-polig, A-kodiert) | Bus Eingang: | M12 (5-polig, A-kodiert) | IO Ports: | 8 x M12 (5-polig) | Leistungsanschluss: | M12 | Schutzart (IP): | IP67 | Signalart: | PNP | Ursprungsland: | CZ | Gewicht: | 5.062 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Aktor-Box, Sensor-Aktor-Box, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder |
| | |
| |