Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor-Verteiler, 8 x M12 (5-polig), 11170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor-Verteiler, 8 x M12 (5-polig), 11170
Sensor-Aktor-Verteiler, 8 x M12 (5-polig), 11170
Artikel-Nr.:
     4502-50F8233
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     11170
EAN/GTIN:
     4099889706840
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Aktor-/Sensor-Verteilerkasten, ASBV 8/LED 5-255/5 M, Lumberg Automation Aktor-/Sensor-Verteilerkasten mit FIXCON-Stecker, 8 Häfen, LED, doppelte E/A pro Port, STL255.
Weitere Informationen:
Bus Ausgang:
M12 (5-polig, A-kodiert)
Bus Eingang:
M12 (5-polig, A-kodiert)
IO Ports:
8 x M12 (5-polig)
Schutzart (IP):
IP67
Signalart:
PNP
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
1.3001 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Aktor-Box, Sensor-Aktor-Box, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,65*
€ 251,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,85*
€ 236,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,24*
€ 220,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,92*
€ 202,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.