Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, 7/8"-Kabeldose, gerade auf offenes Ende, 5-polig, 13 m, PUR,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, 7/8"-Kabeldose, gerade auf offenes Ende, 5-polig, 13 m, PUR,
Sensor-Aktor Kabel, 7/8"-Kabeldose, gerade auf offenes Ende, 5-polig, 13 m, PUR,
Artikel-Nr.:
     4502-50F8339
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     5491
EAN/GTIN:
     4099891160555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel für Sicherheitsschalter
Profibus Buskabel
Profibus Kabel
Profibus Leitung
Stromversorgungskabel, 0905 204 301/13 M, Lumberg Automation Profibus Stromversorgungskabel, einseitig gesicherter Kabelsatz, 7/8-Buchse, 5-polig.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
7/8"-Kabeldose, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
13 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PUR
Polzahl:
5-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
1.26 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sensorkabel, Sensorleitung, kabel für sicherheitsschalter 5pol, kabel für sicherheitsschalter, lumberg automation sensorleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensor-Aktor-Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 69,088* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 411,66*
€ 489,8754
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 405,54*
€ 482,5926
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 380,70*
€ 453,033
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 367,04*
€ 436,7776
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 345,44*
€ 411,0736
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.