Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg Automation 0955 283 203/15 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lumberg Automation 0955 283 203/15 M
Lumberg Automation 0955 283 203/15 M
Artikel-Nr.:
     4502-50F8357
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     7053
EAN/GTIN:
     4099889697766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Sensor-Aktor-Verbinder, 7053, Lumberg Automation Interbus-Installationsfernbus PUR-Kabel, einseitig, konfektionierte M23-Buchse. Features * Kontaktmaterial: CuZn * Gehäuse-Material: CuZn, vernickelt * Verschmutzungsgrad: 3 * Schutzklasse: IP68
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Gewindegröße:
M23
Orientierung:
gerade
Polzahl:
9-polig
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.712 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,56*
€ 132,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,05*
€ 130,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,45*
€ 127,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,41*
€ 123,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.