Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, 7/8"-Kabeldose, gerade auf offenes Ende, 5-polig, 10 m, PUR,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, 7/8"-Kabeldose, gerade auf offenes Ende, 5-polig, 10 m, PUR,
Sensor-Aktor Kabel, 7/8"-Kabeldose, gerade auf offenes Ende, 5-polig, 10 m, PUR,
Artikel-Nr.:
     4502-50F8377
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     9991
EAN/GTIN:
     4099891160807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Einseitiger Kabelsatz, 0935 613 303/10 M, Lumberg Automation DeviceNet THICK Kabel für Haupt- oder Freileitung; Einseitiger Kabelsatz, 5-Polig 7/8-Buchse.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
7/8"-Kabeldose, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
grau
Kabellänge:
10 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PUR
max. Spannung:
300 V
Nennstrom:
8 A
Polzahl:
5-polig
Schutzart (IP):
IP68
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
2.0235 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, DeviceNet Buskabel, DeviceNet Kabel, DeviceNet Leitung, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, sensor-aktor kabel 10m 5polig, as-i kabel, asi-kabel 10m, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,81*
€ 174,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,81*
€ 173,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,14*
€ 166,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,50*
€ 155,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,03*
€ 138,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.