Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, 7/8, 3-polig, Schraubanschluss, Kupplungsmutter, gerade, 11206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, 7/8, 3-polig, Schraubanschluss, Kupplungsmutter, gerade, 11206
Buchse, 7/8, 3-polig, Schraubanschluss, Kupplungsmutter, gerade, 11206
Artikel-Nr.:
     4502-50F8394
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     11206
EAN/GTIN:
     4099889697841
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Steckverbinder, 11206, Lumberg Automation 7/8" Feldkonfektionierbarer Leistungsstecker: Buchse, gerade, 3-Polig (2+PE), schwarzes Gehäuse, 230 V AC/DC, 12 A. Features * Kontaktmaterial: CuZn * Gehäuse-Material: PA 66 * Schutzklasse: IP67
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Gewindegröße:
7/8
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
3-polig
Schutzart (IP):
IP67
Verriegelung:
Kupplungsmutter
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.0482 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 10,00*
€ 12,96*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 9,69*
€ 14,06*
1
€ 8,95*
ab € 10,86*
€ 16,56*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 13,07*
€ 18,88*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.