Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, 7/8, 5-polig, Schraubanschluss, Kupplungsmutter, gerade, 11224


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, 7/8, 5-polig, Schraubanschluss, Kupplungsmutter, gerade, 11224
Buchse, 7/8, 5-polig, Schraubanschluss, Kupplungsmutter, gerade, 11224
Buchse, 7/8, 5-polig, Schraubanschluss, Kupplungsmutter, gerade, 11224
Artikel-Nr.:
     4502-50F8404
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     11224
EAN/GTIN:
     4099889697940
Artikeldatenblatt
Steckverbinder, 11224, Lumberg Automation 7/8" Feldkonfektionierbarer Leistungsstecker: Buchse, gerade, 5-Polig (4+PE), schwarzes Gehäuse, 230 V AC/DC, 9 A. Features * Kontaktmaterial: CuZn * Gehäuse-Material: PA 66 * Schutzklasse: IP67
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Gewindegröße:
7/8
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
5-polig
Schutzart (IP):
IP67
Verriegelung:
Kupplungsmutter
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.0526 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.