Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, 7/8"-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 5-polig, 0.9 m,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, 7/8"-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 5-polig, 0.9 m,
Sensor-Aktor Kabel, 7/8"-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 5-polig, 0.9 m,
Sensor-Aktor Kabel, 7/8"-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 5-polig, 0.9 m,
Artikel-Nr.:
     4502-50F8483
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     14185
EAN/GTIN:
     4099891161309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Einseitiger Kabelsatz, RS 50-04/0,9 M, Lumberg Automation Leistung Einseitiger Kabelsatz: Stecker, gerade, 7/8", 5-polig (4+PE), orangefarbener Körper, 230 V AC/DC, 9 A; PVC orangefarbenes Kabel, 0,50 mm².
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.082 kg
Anschluss (1):
7/8"-Kabelstecker, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
orange
Kabellänge:
0.9 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PVC
max. Spannung:
600 V
Nennstrom:
9 A
Polzahl:
5-polig
Schutzart (IP):
IP67/IP68
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, kabel für sicherheitsschalter 5pol, as-i kabel, lumberg automation sensorleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 485,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 16,175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 572,0802*
€ 680,77544
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 557,0601*
€ 662,90152
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 531,42*
€ 632,3898
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 511,2801*
€ 608,42332
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 485,25*
€ 577,4475
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.