Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, 7/8"-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 4-polig, 2 m, PV


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, 7/8"-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 4-polig, 2 m, PV
Sensor-Aktor Kabel, 7/8"-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 4-polig, 2 m, PV
Sensor-Aktor Kabel, 7/8"-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 4-polig, 2 m, PV
Artikel-Nr.:
     4502-50F8498
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     15937
EAN/GTIN:
     4099891161347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Einseitiger Kabelsatz, RSW 40-02/2 M, Lumberg Automation Leistung Einseitiger Kabelsatz: Stecker, gewinkelt, 7/8", 4-polig, orangefarbener Körper, 230 V AC/DC, 9 A; PVC-orangefarbenes Kabel, 0,50 mm².
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
7/8"-Kabelstecker, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
orange
Kabellänge:
2 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PVC
max. Spannung:
250 V
Nennstrom:
9 A
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP68
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.143 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i leitung 2m, as-i kabel, sensor-aktor kabel 4-polig, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 427.864,7901*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 14.262,15967* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 427.866,30*
€ 509.160,897
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 427.864,7901*
€ 509.159,10022
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.