Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, 7/8"-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 3-polig, 2 m, PV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, 7/8"-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 3-polig, 2 m, PV
Sensor-Aktor Kabel, 7/8"-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 3-polig, 2 m, PV
Sensor-Aktor Kabel, 7/8"-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 3-polig, 2 m, PV
Artikel-Nr.:
     4502-50F8520
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     18231
EAN/GTIN:
     4099891161408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Einseitiger Kabelsatz, RSW 30-01/2 M, Lumberg Automation Leistung Einseitiger Kabelsatz: Stecker, gewinkelt, 7/8", 3-polig (2+PE), orangefarbener Körper, 230 V AC/DC, 12 A; orangefarbenes PVC-Kabel, 0,75 mm².
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
7/8"-Kabelstecker, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
orange
Kabellänge:
2 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PVC
max. Spannung:
250 V
Nennstrom:
12 A
Polzahl:
3-polig
Schutzart (IP):
IP68
Gewicht:
0.17 kg
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i leitung 2m, as-i kabel, sensorkabel 2m, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 17,25*
€ 21,40*
1
€ 4,00*
ab € 16,69*
€ 24,73*
1 Tag
17
1
Frei Haus
ab € 16,66*
€ 25,07*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 214,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.