Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Sicherheitsschalter
>
Kabel für Sicherheitsschalter
>
Artikel
Sensor-Aktor Kabel, 7/8"-Kabeldose, gerade auf offenes Ende, 3-polig, TPE, gelb,
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-50F8608
Hersteller:
Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
22473
EAN/GTIN:
4099891161590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Einseitiger Kabelsatz, RK 30-731/20 F, Lumberg Automation Mini 7/8" Einseitiger Kabelsatz, Buchse gerade, 3-polig mit Innengewinde und gelbem, 18-MessgerätTPE-Formkabel, IEC-Farbcode.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
7/8"-Kabeldose, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
gelb
LED-Anzeige:
Nein
Material:
TPE
max. Spannung:
300 V
Nennstrom:
8 A
Polzahl:
3-polig
Schutzart (IP):
IP67
Gewicht:
0.448 kg
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Kabel und Leitungen
>
Konfektionierte Kabel
>
Sensor-Aktor Kabel
Weitere Suchbegriffe:
ASI-Kabel
,
ASI-Leitung
,
SAI-Buskabel
,
SAI-Kabel
,
SAI-Leitung
,
Sensor-Aktor Kabel
,
Kabel für Sicherheitsschalter
,
Sensorkabel
,
Sensorleitung
,
kabel für sicherheitsschalter 3-polig
,
as-i kabel
,
lumberg automation sensorleitung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47.782,60*
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4.778,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47.783,10*
€ 56.861,889
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47.782,60*
€ 56.861,294
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen