Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, 7/8"-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 2-polig, 1.05 m,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, 7/8"-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 2-polig, 1.05 m,
Sensor-Aktor Kabel, 7/8"-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 2-polig, 1.05 m,
Sensor-Aktor Kabel, 7/8"-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 2-polig, 1.05 m,
Artikel-Nr.:
     4502-50F8757
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     97865
EAN/GTIN:
     4099891162870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Einseitiger Kabelsatz, RS 20-03/1,05 M, Lumberg Automation Leistung Einseitiger Kabelsatz: Stecker, gerade, 2-polig, 7/8", orangefarbener Körper, 230 V AC/DC, 12 A; orangefarbenes PVC-Kabel, 0,75 mm².
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
7/8"-Kabelstecker, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
orange
Kabellänge:
1.05 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PVC
max. Spannung:
600 V
Nennstrom:
12 A
Polzahl:
2-polig
Schutzart (IP):
IP67/IP68
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.082 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, lumberg automation sensorleitung, as-i kabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 19,346* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 122,65*
€ 145,9535
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 121,34*
€ 144,3946
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 117,14*
€ 139,3966
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,98*
€ 132,0662
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,73*
€ 115,1087
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.