Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg Automation RKCW 120-137/10 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lumberg Automation RKCW 120-137/10 M
Lumberg Automation RKCW 120-137/10 M
Artikel-Nr.:
     4502-50F8794
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     934636202
EAN/GTIN:
     4099891163136
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Sensor-Aktor Kabel
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
1.54 kg
Anschluss (1):
M23-Kabeldose, abgewinkelt
Anschluss (2):
offenes Ende
Kabellänge:
10 m
LED-Anzeige:
Nein
Polzahl:
12-polig
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 139,02*
€ 175,09*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 137,32*
€ 175,12*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 158,10*
€ 196,49*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,09*
€ 208,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,94*
€ 206,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,82*
€ 194,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,49*
€ 186,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,02*
€ 165,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.